MIYOSHI(小西製作所)
ファイブロブノブ FK
(1件のレビュー)
材質(本体)
フェノール樹脂
種類
多角形
使用温度(℃)
max110 min-20
取付部
その他
色(本体)
黒色
材質(取付部)
黄銅C3604B
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法L(mm)
寸法S(mm)
寸法D(Φmm)
寸法l(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
01702137
FK-40-S
21
15
(H9)6×6
40
10
¥
850
¥
679
¥
747
(税込)
4日以内出荷
01702146
FK-50-S
33
18
(H9)6×6
50
10
¥
990
¥
779
¥
857
(税込)
3日以内出荷
01702155
FK-60-S
50
20
(H9)7×7
60
10
¥
1,150
¥
899
¥
989
(税込)
3日以内出荷
01702164
FK-70-S
78
22
(H9)8×8
70
14
¥
1,350
¥
999
¥
1,099
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください