フラットテンションレバー FTR

フラットテンションレバー FTR - MIYOSHI(小西製作所)フラットテンションレバー FTR - MIYOSHI(小西製作所)
種類クランプレバー形状ノブ付形取付部おねじ材質(本体)鋼材S45C材質(握り玉)黒色フェノール樹脂歯数24表面処理(シャフト)黒色四三酸化鉄皮膜、(ボルト)黒色四三酸化鉄皮膜表面処理(レバー部)黒色四三酸化鉄皮膜材質(ボルト)鋼材S45C材質(シャフト)鋼材SUM22材質(バネ)鋼線SW-C内容量1個
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法G(mm)
寸法H(mm)
寸法H1(mm)
寸法H2(mm)
寸法L(mm)
寸法R(mm)
寸法S(mm)
寸法T(mm)
寸法d(Φmm)
寸法d1(Φmm)
寸法l(mm)
取付穴径(mm)
取付長(mm)
回し半径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01702767FTR-8×302519231330102101616332M830102
4,000
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
01702776FTR-8×402519231340102101616332M840102
4,000
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
01702785FTR-8×502519231350102101616332M850102
4,000
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
01702794FTR-10×303022261430131121916412M1030131
4,580
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
01702803FTR-10×403022261440131121916412M1040131
4,880
3,698
4,068(税込)
翌々日出荷
01702812FTR-10×503022261450131121916412M1050131
4,880
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
01702828FTR-10×603022261460131121916412M1060131
4,880
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
01702837FTR-12×303022261430131121916412M1230131
5,000
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
01702846FTR-12×403022261440131121916412M1240131
5,000
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
01702855FTR-12×503022261450131121916412M1250131
5,100
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
01702864FTR-12×603022261460131121916412M1260131
5,100
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする