(84件のレビュー)

ガラス・鏡の水あか・傷消しに最適です。
従来の研磨剤では落ちなかった小さなキズや、がんこな水あかを落とす事が出来ます。
研磨跡が残りにくく、高い透明性を得る事が出来ます。
ペースト状の高純度の酸化セリウムで使いやすくなっております。

適合材ガラス・鏡成分酸化セリウム、増粘剤、防腐剤、水RoHS指令(10物質対応)対応
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01048337GRS-1001缶(100g)491-7308
2,530
1,798
1,978(税込)
当日出荷
01048346GRS-5001缶(500g)491-7316
10,780
6,998
7,698(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:84
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-24
用途: ガラスや鏡の手入れ
農・林・水産業

内蓋の密閉性が有り、閉じるときに空気が抜けづらくもう少し何とかならないか?

2025-02-05
用途: 鏡面向け
製造業

粒子はかなり細かいと思います。
肉眼で辛うじて見える傷も消せませんが、鏡面になった。
少量なので小物の仕上げ材として使いやすいです。
もちろん研磨機は必須。

2024-04-15
用途: 酸焼けしたフロントガラス
その他業種

誤ってフロントガラスにハイトレールの飛沫が付着してしまい白濁したため、ガラスの業者に見てもらった所、研磨して戻るか分からない交換の方が早いかもと言われ自分でなんとかするかとこの商品に出会いました。電動ポリッシャーとガラス研磨バフとで20分程研磨してみたら、見事に白濁もとれワイパー小キズも目立たないくらいに取れて大満足です。交換に高い金を払わずにすみました。

3が参考にしています
対象商品 : 01048337
2024-07-14
用途: 鏡のウロコ取に使用している
サービス業

結構、鏡一面についたしつこいウロコや浅い傷などをとるのに使用
傷については傷の状態によっては完全に落とす事ができませんが、結構きれいに鏡をよみがえらせることができました。

対象商品 : 01048337
2024-06-29
用途: 水垢おとし
製造業

コンパウンドなのですが、ぬるぬるしていて粉感は全然ありません。研磨痕など気にせず安心して磨けます。

対象商品 : 01048337
2023-11-21
用途: ガラス磨き
コウベ内装建設業・工事業

数回使用しましたが、簡単に、頑固な油膜も取れるて
大満足な商品です。なくなり次第リピ確定です。

1が参考にしています
対象商品 : 01048337
2024-01-30
用途: 清掃業務
株式会社いろはやサービス業

ガラス鱗取りに使用、かなり良く取れます。
又リピートします。

対象商品 : 01048337
2023-12-09
用途: 浴室鏡磨き
建設業・工事業

一回目の研磨で鱗状のカルキ分の頑固な汚れがほぼ綺麗になった。翌日2回目をやって完璧に蘇る。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研磨材料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする