MIYOSHI(小西製作所)
インデックスレバープランジャー ILP
材質(ねじ部)
鋼材SUM22L・黒色四三酸化鉄皮膜
材質(レバー部)
鋼材S45C・黒色四三酸化鉄皮膜
材質(ピン)
鋼材SUM22L・黒色四三酸化鉄皮膜
材質(バネ)
鋼線SWPB
材質(ラバー)
艶消し黒色ナイロン樹脂PA6
内容量
1個
注意
※ロックナットは、含まれておりません。ロックナットは、ブランジャーとは別に選定して下さい。
全6種類を絞り込む
寸法d(mm)
6
8
10
12
ストローク(mm)
10
12
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
寸法d(mm)
寸法l(mm)
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
01703835
ILP-6-10
6
10
10
¥
7,550
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
3日以内出荷
01703844
ILP-8-10
8
10
10
¥
9,650
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
01703853
ILP-8-12
8
12
12
¥
9,980
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
01703862
ILP-10-10
10
10
10
¥
9,650
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
01703878
ILP-10-12
10
12
12
¥
10,400
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
3日以内出荷
01703887
ILP-12-12
12
12
12
¥
10,400
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください