インデックスレバープランジャー(ステン) ILP-sus

インデックスレバープランジャー(ステン) ILP-sus - MIYOSHI(小西製作所)インデックスレバープランジャー(ステン) ILP-sus - MIYOSHI(小西製作所)
材質(ねじ部)ステンレスSUS303材質(レバー部)ステンレスSUS303材質(センターピン)ステンレスSUS303材質(バネ)ステンレスSUS304材質(ラバー)艶消し黒色ナイロン樹脂PA6内容量1個
注意
※ロックナットは、含まれておりません。ロックナットは、ブランジャーとは別に選定して下さい。
全6種類を絞り込む
寸法d(mm)
ストローク(mm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法d(mm)
寸法l(mm)
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01703896ILP-6-10-SUS61010
10,900
8,398
9,238(税込)
3日以内出荷
01703905ILP-8-10-SUS81010
10,900
8,398
9,238(税込)
3日以内出荷
01703914ILP-8-12-SUS81212
12,500
9,398
10,338(税込)
3日以内出荷
01703923ILP-10-10-SUS101010
10,900
8,398
9,238(税込)
3日以内出荷
01703932ILP-10-12-SUS101212
12,500
9,398
10,338(税込)
4日以内出荷
01703948ILP-12-12-SUS121212
12,500
8,398
9,238(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする