MIYOSHI(小西製作所)
インデックスプランジャーシンプルタイプ IP
材質(ねじ部)
鋼材SUM22L・三価クロメート
材質(ノブ)
艶消し黒色ナイロン樹脂PA6
材質(ピン)
ステンレスSUS303
材質(バネ)
ステンレスSUS304
内容量
1個
注意
※ロックナットは、含まれておりません。ロックナットは、ブランジャーとは別に選定して下さい。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法S(mm)
寸法d(mm)
寸法l(mm)
寸法l1(mm)
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
01703957
IP-6
12
4
4
4.5
4
¥
1,930
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
3日以内出荷
01703966
IP-8
16
5
5
6
5
¥
2,090
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
3日以内出荷
01703975
IP-10
18
6
6
7.5
6
¥
2,170
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
3日以内出荷
01703984
IP-12
21
8
8
9
8
¥
2,650
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください