MIYOSHI(小西製作所)
インデックスプランジャー IP-1
使用温度(℃)
max80 min-20
材質(ねじ部)
鋼材SUM22・黒色四三酸化鉄皮膜
材質(ノブ)
黒色ポリアセタール樹脂POM
材質(ピン)
鋼材SUM22
材質(バネ)
鋼材SS400・黒色四三酸化鉄皮膜
内容量
1個
注意
※ロックナットは、含まれておりません。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L1(mm)
寸法d(mm)
寸法l(mm)
寸法l1(mm)
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
01703993
IP-1-8
4
4
4
5
4
¥
1,490
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
01704002
IP-1-10
6
5
5
5
5
¥
1,490
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
01704018
IP-1-12
7
6
6
6
6
¥
1,640
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
01704027
IP-1-16
10
8
8
8
8
¥
2,250
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください