インデックスプランジャー(ステン) IP-1-sus

インデックスプランジャー(ステン) IP-1-sus - MIYOSHI(小西製作所)インデックスプランジャー(ステン) IP-1-sus - MIYOSHI(小西製作所)
使用温度(℃)max80 min-20材質(ねじ部)ステンレスSUS303材質(ノブ)黒色ポリアセタール樹脂POM材質(ピン)ステンレスSUS303材質(バネ)ステンレスSUS304-WPB内容量1個
注意
※ロックナットは、含まれておりません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L1(mm)
寸法d(mm)
寸法l(mm)
寸法l1(mm)
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01704036IP-1-8-SUS44454
2,680
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
01704045IP-1-10-SUS65555
2,680
1,998
2,198(税込)
当日出荷
01704054IP-1-12-SUS76666
3,140
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
01704063IP-1-16-SUS108888
4,180
3,598
3,958(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする