MIYOSHI(小西製作所)
インデックスプランジャー IP-2
使用温度(℃)
max80 min-20
材質(ねじ部)
鋼材SUM22・黒色四三酸化鉄皮膜
材質(ノブ)
黒色ポリアセタール樹脂POM
材質(ピン)
鋼材SUM22
材質(ロックナット)
鋼材SS400・黒色四三酸化鉄皮膜
材質(バネ)
鋼線SW-C
内容量
1個
注意
※ロックナットは、含まれております。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L1(mm)
寸法d(mm)
寸法l(mm)
寸法l2(mm)
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
01704072
IP-2-8
4
4
4
9
4
¥
1,770
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
01704088
IP-2-10
6
5
5
10
5
¥
1,770
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
3日以内出荷
01704097
IP-2-12
7
6
6
12
6
¥
2,250
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
01704106
IP-2-16
10
8
8
16
8
¥
2,680
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください