インデックスプランジャー(ステン) IP-2-sus

インデックスプランジャー(ステン) IP-2-sus - MIYOSHI(小西製作所)インデックスプランジャー(ステン) IP-2-sus - MIYOSHI(小西製作所)
使用温度(℃)max80 min-20材質(ねじ部)ステンレス(SUS303)材質(ノブ)黒色ポリアセタール樹脂POM材質(ピン)ステンレス(SUS303)材質(ロックナット)ステンレス(SUS304)材質(バネ)ステンレスSUS303-WPB内容量1個
注意
※ロックナットは、含まれております。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L1(mm)
寸法d(mm)
寸法l(mm)
寸法l2(mm)
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01704115IP-2-8-SUS44494
3,000
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
01704124IP-2-10-SUS655105
3,000
2,498
2,748(税込)
5日以内出荷
01704133IP-2-12-SUS766126
3,440
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
01704142IP-2-16-SUS1088168
4,630
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする