インデックスプランジャー(ノブなし) IP-3

インデックスプランジャー(ノブなし) IP-3 - MIYOSHI(小西製作所)インデックスプランジャー(ノブなし) IP-3 - MIYOSHI(小西製作所)
材質(ねじ部)鋼材SUM22L・黒色四三酸化鉄皮膜材質(ピン)鋼材S45C材質(ロックナット)鋼材S45C・黒色四三酸化鉄皮膜材質(バネ)鋼線SW-C内容量1個
注意
※ロックナットは、含まれております。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法M
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01704158IP-3-10M10×P1.05
2,250
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
01704167IP-3-12M12×P1.56
2,560
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
01704176IP-3-16M16×P1.58
2,690
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
01704185IP-3-20M20×P1.510
4,180
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする