MIYOSHI(小西製作所)
インデックスプランジャー(ノブなし) IP-4
材質(ねじ部)
鋼材SUM22L・黒色四三酸化鉄皮膜
材質(ピン)
鋼材S45C
材質(ロックナット)
鋼材S45C・黒色四三酸化鉄皮膜
材質(バネ)
鋼線SW-C
内容量
1個
注意
※ロックナットは、含まれております。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法M1(mm)
寸法d(mm)
寸法l(mm)
寸法l1(mm)
寸法l2(mm)
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
01704194
IP-4-10
M5×P0.8
5
5
6
5
5
¥
2,250
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
3日以内出荷
01704203
IP-4-12
M6×P1.0
6
6
10
6
6
¥
3,000
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
3日以内出荷
01704212
IP-4-16
M8×P1.25
8
8
12
8
8
¥
3,300
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください