曜日別特売

インデックスプランジャー IP-5

インデックスプランジャー IP-5 - MIYOSHI(小西製作所)インデックスプランジャー IP-5 - MIYOSHI(小西製作所)インデックスプランジャー IP-5 - MIYOSHI(小西製作所)
(1件のレビュー)
材質(握り玉)フェノール樹脂使用温度(℃)max80 min-20材質(ねじ部)鋼材SUM22L・黒色四三酸化鉄皮膜材質(ピン)鋼材S45C材質(ロックナット)鋼材S45C・黒色四三酸化鉄皮膜材質(バネ)鋼線SWPB内容量1個
注意
※ロックナットは、含まれております。
全8種類を絞り込む
寸法d(mm)
寸法l(mm)
ストローク(mm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法d(mm)
寸法l(mm)
寸法l1(mm)
寸法l2(mm)
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01704228IP-5-10-B551955
2,620
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
01704237IP-5-12-B662466
2,850
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
01704246IP-5-16-B882888
3,170
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
01704255IP-5-20-B1010331010
4,800
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
01704264IP-5-10-R551955
2,620
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
01704273IP-5-12-R662466
2,850
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
01704282IP-5-16-R882888
3,170
2,398
2,638(税込)
3日以内出荷
01704298IP-5-20-R1010331010
4,800
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 01704237
2021-03-16
用途: スライドレールの位置決め
製造業

選択肢は色々あったので情報通りの製品でした。
仕上がりも良く気に入りましたが、ピッチが細目では無く並目が有れば良かった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする