MIYOSHI(小西製作所)
インデックスプランジャー IP-6
(1件のレビュー)
材質
(ティーハンドル)艶消し黒色ナイロン樹脂PA6(ガラス繊維強化)
使用温度(℃)
max80 min-20
材質(ねじ部)
鋼材SUM22L・黒色四三酸化鉄皮膜
材質(ピン)
鋼材S45C
材質(ロックナット)
鋼材S45C・黒色四三酸化鉄皮膜
材質(バネ)
鋼線SWPB
内容量
1個
注意
※ロックナットは、含まれております。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法M
ストローク(mm)
質量(g)
寸法d(mm)
寸法D1(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
01704307
IP-6-12A
M12×P1.75
6
61
6
13
¥
3,700
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
01704316
IP-6-12B
M12×P1.75
6
72
6
14
¥
3,850
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
01704325
IP-6-16
M16×P1.5
8
133
8
16
¥
4,400
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
当日出荷
01704334
IP-6-20
M20×P1.5
10
190
10
16
¥
6,050
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください