MIYOSHI(小西製作所)
インデックスプランジャーフランジタイプ IPF
使用温度(℃)
max80 min-20
材質(フランジ)
亜鉛ダイキャストZDC・三価クロメート
材質(ノブ)
艶消し黒色ナイロン樹脂PA6
材質(ピン)
鋼材S45C
材質(バネ)
バネ鋼SWPB
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法S(mm)
寸法d(mm)
寸法d2(mm)
寸法d3(mm)
寸法h(mm)
寸法h1(mm)
寸法l(mm)
寸法l1(mm)
外径(mm)
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
01704343
IPF-6-6
25
6
4.3
8.3
4.5
2.5
6
0
10
6
¥
3,300
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
3日以内出荷
01704352
IPF-6-14
25
6
4.3
8.3
4.5
2.5
14
8
10
6
¥
3,300
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
01704368
IPF-8-8
31
8
5.3
10.4
5.5
2.5
8
0
12
8
¥
4,340
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
3日以内出荷
01704377
IPF-8-18
31
8
5.3
10.4
5.5
2.5
18
10
12
8
¥
4,340
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください