曜日別特売

インデックスプランジャーフランジロックタイプ IPFL

インデックスプランジャーフランジロックタイプ IPFL - MIYOSHI(小西製作所)インデックスプランジャーフランジロックタイプ IPFL - MIYOSHI(小西製作所)
使用温度(℃)max80 min-20材質(フランジ)亜鉛ダイキャストZDC・三価クロメート材質(ノブ)艶消し黒色ナイロン樹脂PA6材質(ピン)鋼材S45C材質(バネ)バネ鋼SWPB内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法S(mm)
寸法d(mm)
寸法d2(mm)
寸法d3(mm)
寸法h(mm)
寸法h1(mm)
寸法l(mm)
寸法l1(mm)
外径(mm)
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01704386IPFL-6-62564.38.34.52.560106
4,000
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
01704395IPFL-6-142564.38.34.52.5148106
4,000
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
01704404IPFL-8-83185.310.45.52.580128
5,000
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
01704413IPFL-8-183185.310.45.52.51810128
5,000
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする