インデックスプランジャー六角カラーなし IPN

インデックスプランジャー六角カラーなし IPN - MIYOSHI(小西製作所)インデックスプランジャー六角カラーなし IPN - MIYOSHI(小西製作所)
使用温度(℃)max80 min-20材質(ねじ部)鋼材SUM22L・黒色四三酸化鉄皮膜材質(ノブ)艶消し黒色ナイロン樹脂PA6材質(ピン)鋼材S45C材質(バネ)鋼材S45C・黒色四三酸化鉄皮膜内容量1個
注意
※ロックナットは、含まれておりません。ロックナットは、ブランジャーとは別に選定して下さい。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法M
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01704465IPN-10M10×P1.55
2,680
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
01704474IPN-12M12×P1.756
2,980
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
01704483IPN-16M16×P1.58
3,440
2,598
2,858(税込)
3日以内出荷
01704492IPN-20M20×P1.510
4,900
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする