MIYOSHI(小西製作所)
インデックスプランジャー六角カラーなし(ステン) IPN-sus
使用温度(℃)
max80 min-20
材質(ねじ部)
鋼材SUM22L・黒色四三酸化鉄皮膜
材質(ノブ)
艶消し黒色ナイロン樹脂PA6
材質(ピン)
鋼材S45C
材質(バネ)
鋼材S45C・黒色四三酸化鉄皮膜
内容量
1個
注意
※ロックナットは、含まれておりません。ロックナットは、ブランジャーとは別に選定して下さい。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法M
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
01704508
IPN-10-SUS
M10×P1.5
5
¥
4,400
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
3日以内出荷
01704517
IPN-12-SUS
M12×P1.75
6
¥
4,940
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
3日以内出荷
01704526
IPN-16-SUS
M16×P1.5
8
¥
5,840
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
3日以内出荷
01704535
IPN-20-SUS
M20×P1.5
10
¥
8,850
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください