MIYOSHI(小西製作所)
インデックスプランジャーシンプルリングタイプ IPR
材質(ねじ部)
鋼材SUM22L・三価クロメート
材質(ピン)
ステンレスSUS303
材質(バネ)
ステンレスSUS304
材質(リング)
ステンレスSUS304
内容量
1個
注意
※ロックナットは、含まれておりません。ロックナットは、ブランジャーとは別に選定して下さい。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法S(mm)
寸法d(mm)
寸法l(mm)
寸法l1(mm)
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
01704544
IPR-6
14
4
4
4.5
4
¥
1,930
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
01704553
IPR-8
18
5
5
6
5
¥
2,090
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
4日以内出荷
01704562
IPR-10
24
6
6
7.5
6
¥
2,090
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
01704578
IPR-12
30
8
8
9
8
¥
2,390
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください