MIYOSHI(小西製作所)
インデックスプランジャーショートタイプ IPS
ストローク(mm)
6
仕様
min./max.(N)10/22
質量(g)
34
材質(ボディ)
鋼材SUM22L・黒色四三酸化鉄皮膜
寸法F
17
材質(ノブ)
艶消し黒色ナイロン樹脂PA6
材質(ピン)
鋼材S45C
寸法H
45
材質(バネ)
バネ鋼SWPB
寸法L
10
寸法M
M12×P1.75
内容量
1個
注意
※ロックナットは、含まれておりません。ロックナットは、ブランジャーとは別に選定して下さい。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法S(mm)
寸法d(mm)
寸法l(mm)
寸法l1(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
01704587
IPS-6
25
6
6
5
¥
4,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
01704596
IPS-8
25
6
6
5
¥
5,390
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください