MIYOSHI(小西製作所)
インデックスプランジャーショートロックタイプ IPSL
ストローク(mm)
8
仕様
min./max.(N)14/25
質量(g)
60
材質(ボディ)
鋼材SUM22L・黒色四三酸化鉄皮膜
寸法F
19
材質(ノブ)
艶消し黒色ナイロン樹脂PA6
材質(ピン)
鋼材S45C
寸法H
54
材質(バネ)
バネ鋼SWPB
寸法L
12
寸法M
M16×P2.0
内容量
1個
注意
※ロックナットは、含まれておりません。ロックナットは、ブランジャーとは別に選定して下さい。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法S(mm)
寸法d(mm)
寸法l(mm)
寸法l1(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
01704605
IPSL-6
31
8
8
6
¥
5,150
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
3日以内出荷
01704614
IPSL-8
31
8
8
6
¥
6,100
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください