MIYOSHI(小西製作所)
インデックスプランジャー溶接取付タイプ IPW
使用温度(℃)
max80 min-20
材質(ボディ)
鋼材SUM22L・黒色四三酸化鉄皮膜
材質(ノブ)
艶消し黒色ナイロン樹脂PA6
材質(ピン)
鋼材S45C
材質(バネ)
鋼線SWPB
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法S(mm)
寸法d(mm)
寸法d1(mm)
寸法l(mm)
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
01704623
IPW-5
21
5
12(h9)
5
5
¥
3,000
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
3日以内出荷
01704632
IPW-6
25
6
14(h9)
6
6
¥
3,300
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
3日以内出荷
01704648
IPW-8
31
8
18(h9)
8
8
¥
4,180
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください