曜日別特売

インデックスプランジャー溶接取付タイプ IPWN

インデックスプランジャー溶接取付タイプ IPWN - MIYOSHI(小西製作所)インデックスプランジャー溶接取付タイプ IPWN - MIYOSHI(小西製作所)
使用温度(℃)max80 min-20材質(ボディ)鋼材SUM22L・黒色四三酸化鉄皮膜材質(ノブ)艶消し黒色ナイロン樹脂PA6材質(ピン)鋼材S45C材質(バネ)鋼線SWPB内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法M
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01704657IPWN-5M5×P0.85
3,000
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
01704666IPWN-6M6×P1.06
3,300
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
01704675IPWN-8M8×P1.258
4,000
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする