エルピー技研工業
LPJP粘着カーペットクリーナー本体L
掃除機で取りにくい糸くず、髪の毛などのゴミがよく取れます。
材質
テープ:粘着加工紙 グリップ:PP シャフトクロームメッキ、キャップ:PP ケース:PP
幅(cm)
7
長さ(cm)
18
高さ(cm)
90
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
01687166
-
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください