曜日別特売

イセトーCDボックス102

イセトーCDボックス102 - 伊勢藤イセトーCDボックス102 - 伊勢藤
(5件のレビュー)

大容量収納でCDをコンパクトに整理!透明仕切版が付いて、CDの倒れを防ぎます。

高さ(cm)36.5収納枚数(枚)132(最大)外寸(幅×奥行×高さ)(mm)170×375×365収納枚数約132枚(5mmプラケース)、約94枚(7mmプラケース)、約66枚(10mmプラケース)、約44枚(ゲームソフト、厚さ15mm目安)材質フタ・本体/ポリプロピレン 仕切板/ハイインパクトスチロールブラウン幅(cm)37.5長さ(cm)17内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01687288I-338-1
オープン
2,198
2,418(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 01687288
2025-01-23
用途: CDの収納
株式会社セレブ・ワンその他業種

追加で購入すると重ねれそうです。スリムですがたくさん収納出来ます

対象商品 : 01687288
2021-06-18
用途: 薬の管理
その他業種

病院からもらってくる薬の管理に使用しています。
サイズもぴったりで付属の仕切りを使うときれいに収納できて助かりました。

対象商品 : 01687288
2020-03-18
用途: CDの整理
その他業種

コレクションを整理しようと買ってみました。迅速に、梱包もきちんとされていました。仕切りが3枚付いていて整理しやすく、すっきりと片付きました。

対象商品 : 01687288
2017-03-17
用途: 机周りのCD収納、整理
サービス業

コンパクトにCDを収納できて、スムーズに引き出しもできるので便利。やや余裕があるのであと5ミリほど幅が狭くてもいいかもしれない。あとは値段がもう少しだけ安かったらさらによかった。

対象商品 : 01687288
2020-05-18
用途: 手作りマスクを入れる

二段になっていて家族別に分けることができる。上蓋とケースの横を繋いでいるはめ込みパッキングが若干弱い。もう少し厚い方がよい。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

メディア収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする