イセトーフリーバスケットM

イセトーフリーバスケットM - 伊勢藤イセトーフリーバスケットM - 伊勢藤
(1件のレビュー)

ベーシックな色合いで、どんな場所にもフィット。積み重ねできる機能バスケット。積み重ねてもスライド式だから、上のかごを降ろさずに下の物が取り出せます。取っ手を内側にすれば積み重ねOK!ワイシャツゆったりサイズ(約4枚)。

用途ワイシャツ・ジーンズ・セーターなどの整理に。子供部屋のおもちゃなどの整理に。材質本体/ポリプロピレン、取手/ハイインパクトスチロール幅(cm)41.5長さ(cm)28.5高さ(cm)14内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01687945I-289-2ベージュ
オープン
489
538(税込)
当日出荷
01687954I-289-2アイボリー
オープン
489
538(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 01687954
2018-08-03
用途: リボンや手芸材料の保管に利用しています
アトリエ チェリッシュ教育・研究機関

思ったより大きかったので、リボンが沢山収納できました。積み重ねられるのもとても便利です。また購入したいと思っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする