曜日別特売

イセトーフリーバスケットS

イセトーフリーバスケットS - 伊勢藤イセトーフリーバスケットS - 伊勢藤

ベーシックな色合いで、どんな場所にもフィット。積み重ねできる機能バスケット。積み重ねてもスライド式だから、上のかごを降ろさずに下の物が取り出せます。取っ手を内側にすれば積み重ねOK!ワイシャツピッタリサイズ(約4枚)。

用途ワイシャツ・ジーンズ・セーターなどの整理に。子供部屋のおもちゃなどの整理に。材質本体/ポリプロピレン、取手/ハイインパクトスチロール幅(cm)38.5長さ(cm)25高さ(cm)14内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01687963I-290-2アイボリー
オープン
399
439(税込)
当日出荷
01687972I-290-2ベージュ
オープン
399
439(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする