伊勢藤
ブック&メディアケース・ミニ
(1件のレビュー)
コミック、ビデオ、DVD、CD、BDの整理に!ベッド下やクローゼット収納に最適!透明のフタでタイトルや中身が見えます。仕切板付。
収納数
BIGコミック誌約14冊(厚さ1.9cm目安)、普通コミック誌約19冊(厚さ1.4cm目安)、文庫本約22冊(厚さ1.2cm目安)、ゲームソフト約18枚(厚さ1.5cm目安)、CD約26枚(厚さ1cm目安)、ビデオ約10本、DVD約18枚(厚さ1.5cm目安)、BD約24枚(厚さ1.1cm目安)
材質
フタ・本体/ポリプロピレン、仕切板/ハイインパクトスチロール
幅(cm)
32.3
長さ(cm)
22.4
高さ(cm)
15.8
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
01688234
I-384
ナチュラル
オープン
¥
619
¥
681
(税込)
当日出荷
01688243
I-384
ブルー
オープン
¥
619
¥
681
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月7日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください