アイリスオーヤマ
インナーボックス 縦長型
サイズ・カラーが豊富で、引き出しやすい便利な取っ手付き。売れ筋のアイリス製品にぴったりサイズ。
材質
構造部材:繊維板、張り材:ポリエステル、取っ手:ポリプロピレン
質量(g)
1000
耐荷重(kg)
(約)7
本体寸法(mm)
270×270×385
本体内寸法(mm)
(約)260×260×380
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73648517
IB-27
ホワイト
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌々日出荷
返品不可
地域運賃
お客様組立品
73648526
IB-27
グレー
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌々日出荷
返品不可
地域運賃
お客様組立品
73648535
IB-27
ブラウン
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌々日出荷
返品不可
地域運賃
お客様組立品
73648551
IB-27
ピンク
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌々日出荷
返品不可
地域運賃
お客様組立品
73648560
IB-27
ネイビー
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌々日出荷
返品不可
地域運賃
お客様組立品
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません