曜日別特売

ココロン オイルミスト G KOSP1

ココロン オイルミスト G KOSP1 - スケーターココロン オイルミスト G KOSP1 - スケーターココロン オイルミスト G KOSP1 - スケーター
(2件のレビュー)
材質本体=ポリエチレンテレフタレート ガン=ポリプロピレン ガンパイプ=ポリエチレン ガンパッキン=発泡ポリエチレン幅(cm)7.9長さ(cm)4.1高さ(cm)19.8内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01688828KOSP1
1,000
999
1,099(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月13日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2023-03-14
用途: フライパンに塗布
有限会社 TFN

全く霧状にならず、水鉄砲のようになるのに問い合わせたら水を入れたところ正常だと言われた。オイルミストではないのか。水を入れて検証するなどありえない。返品した。

2が参考にしています
対象商品 : 01688828
2021-02-01
用途: 食用油の塗布

キャノーラサラダ油を入れましたが、全く霧状にはならず。
水鉄砲にしかならない。イメージ写真を見てこれならと思って購入したが裏切られた。

4が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カスター・卓上用調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする