曜日別特売

ストローHC携帯用ストラップ付 BL PSHC5

ストローHC携帯用ストラップ付 BL PSHC5 - スケーター
材質フタ・キャップ本体・プッシュボタン・ストロー吸い口・ストローカバー=ポリプロピレン ケース=AS樹脂 パッキン・ゴムリング・チューブ=シリコン樹脂 ストロー=ポリエチレン 座金・スプリング=ステンレス ピン=BS ストラップ=ナイロン幅(cm)4.8長さ(cm)4.8高さ(cm)24.6内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01689135PSHC5
650
649
714(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする