スケーター
食洗機用小物バスケット大小 BKK1 ベーシック
材質
ポリプロピレン
幅(cm)
大:18 小10
長さ(cm)
大:18 小:6.4
高さ(cm)
大:4.5 小:3.8
アズワン品番
64-9283-82
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
01690018
BKK1
¥
630
¥
569
¥
626
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください