トルネ
おしぼりセット 水玉パンダ
あけやすいネジタイプ・ストラップ付。ふわふわタオル付。
材質
ABS樹脂、ポリプロピレン、ナイロン、綿100%
質量(g)
約77
幅(cm)
6.1
長さ(cm)
11
高さ(cm)
5.7
入数(個)
ケース:1個入、タオル:1枚入
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
01690544
P-3025
¥600
¥
519
¥571
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください