トルネ
コースターコルク8 角
(1件のレビュー)
材質
コルク
質量(g)
約25
幅(cm)
9.5
長さ(cm)
9.5
高さ(cm)
0.8
入数(個)
1
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
01691077
COS-11
¥
150
¥
139
¥
153
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください