トルネ
コースターコルク8 丸
(1件のレビュー)
材質
コルク
形状
丸
寸法(Φmm)
95
質量(g)
約22
幅(cm)
10.5
長さ(cm)
14
高さ(cm)
0.8
入数(個)
1
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
01691086
COS-10
¥
150
¥
149
¥
164
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月6日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください