どんぶりアニマルカップ

どんぶりアニマルカップ - トルネ

繰り返し洗って使える!フタ付なので、におい移りがしにくい。

用途ケチャップ・マヨネーズ・おかず・お漬物・フルーツ・サラダ用に。材質ABS樹脂質量(g)約46幅(cm)9.6長さ(cm)19高さ(cm)4.9入数(個)3内容量1パック(3個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01691357P-2969
300
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする