MIYOSHI(小西製作所)
角リム朝顔型ハンドル車 KBN
種類
朝顔
材質
鋳鉄FC200
表面処理
黒色チヂミ焼付塗装
スポーク数
3
内容量
1個
注意
※グリップは、含まれておりません。必要なグリップの品番は、ハンドルとは別に選定して下さい。推奨グリップまたは他のグリップを選定する場合、詳細ページをご確認ください。
全8種類を絞り込む
寸法d(mm)
選択してください
23
28
37
42
44
48
52
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
寸法d(mm)
寸法h(mm)
寸法l(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
01704903
KBN-80
23
12
12
¥
1,950
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
3日以内出荷
01704912
KBN-100
28
14
15
¥
2,050
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
3日以内出荷
01704928
KBN-125
37
15
15
¥
2,390
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
3日以内出荷
01704937
KBN-140
42
18
15
¥
3,000
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
3日以内出荷
01704946
KBN-160
44
18
16
¥
4,100
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
01704955
KBN-180
44
18
19
¥
5,100
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
3日以内出荷
01704964
KBN-200
48
18
19
¥
5,500
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
3日以内出荷
01704973
KBN-250
52
21
20
¥
7,850
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください