MIYOSHI(小西製作所)
リテラルプランジャーステンボール LP
材質(ボール)
ステンレスSUS440C
材質(ボディ)
スチール・鋼S50C・黒色四三酸化鉄皮膜
材質(バネ)
ステンレスSUS631J
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法S(mm)
寸法d(mm)
寸法h(mm)
寸法h1(mm)
寸法l(mm)
外径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
01716557
LP-8
3
3.2
6
3.6
0.9
8
¥
3,400
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
3日以内出荷
01716566
LP-10
4
4
7
4.2
1
10
¥
3,400
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
3日以内出荷
01716575
LP-12
5
5
9
4.8
1.5
12
¥
3,490
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
3日以内出荷
01716584
LP-14
6.5
5.4
10
5.8
1.8
14
¥
3,650
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください