MIYOSHI(小西製作所)
リテラルプランジャー樹脂ボール LP-D
材質(ボール)
白色ポリアセタール樹脂POM
材質(ボディ)
スチール・鋼S50C・黒色四三酸化鉄皮膜
材質(バネ)
ステンレスSUS631J
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法S(mm)
寸法d(mm)
寸法h(mm)
寸法h1(mm)
寸法l(mm)
外径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
01716593
LP-8-D
3
3.2
6
3.6
0.9
8
¥
3,500
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
3日以内出荷
01716602
LP-10-D
4
4
7
4.2
1
10
¥
3,500
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
3日以内出荷
01716618
LP-12-D
5
5
9
4.8
1.5
12
¥
3,540
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
3日以内出荷
01716627
LP-14-D
6.5
5.4
10
5.8
1.8
14
¥
3,700
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください