MIYOSHI(小西製作所)
リテラルプランジャーシングルボール LP-H
材質(ボール)
鋼球SUJ2・硬度65~60HRC
材質(ボディ)
鋼材S50C・黒色四三酸化鉄皮膜
材質(バネ)
ウレタン樹脂PUR
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法S(mm)
寸法d(mm)
寸法h(mm)
寸法h1(mm)
寸法l(mm)
外径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
01716636
LP-10-H
5.5
4.5
8
7
1
10
¥
5,950
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
3日以内出荷
01716645
LP-12-H
6.5
5.5
9
8
1.5
12
¥
6,240
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
3日以内出荷
01716654
LP-14-H
8
6.5
10
9
2
14
¥
7,140
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください