MIYOSHI(小西製作所)
リテラルプランジャーダブルボール LP-W
材質(ボール)
鋼球SUJ2・硬度65~60HRC
材質(ボディ)
鋼材S50C・黒色四三酸化鉄皮膜
材質(バネ)
ウレタン樹脂PUR
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法S(mm)
寸法d(mm)
寸法h(mm)
寸法h1(mm)
寸法l(mm)
外径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
01716663
LP-16-W
5.5
15
11
7
1.5
16
¥
7,240
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
3日以内出荷
01716672
LP-18-W
6.5
17
12
8
1.8
18
¥
7,400
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
3日以内出荷
01716688
LP-22-W
8
21
15
9
2.5
22
¥
7,500
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください