コントロールノブ M8801

コントロールノブ M8801 - MIYOSHI(小西製作所)コントロールノブ M8801 - MIYOSHI(小西製作所)
ねじの呼びM4材質(本体)アルミニウム材質(取付部)アルミニウム取付長(mm)17取付部センター穴種類丸形寸法MM4×P0.7内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(Φmm)
寸法D1(Φmm)
寸法D2(Φmm)
寸法H(mm)
寸法L(mm)
寸法d(Φmm)
寸法h(mm)
寸法h1(mm)
寸法l(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01716995M8801-1313181620.5176.13.58.517
1,830
1,598
1,758(税込)
3日以内出荷
01717004M8801-1515201620.5176.13.58.517
2,000
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
01717013M8801-1717231620.5176.13.58.517
2,400
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする