MIYOSHI(小西製作所)
MCナイロンフラットアイドラー MCF
(1件のレビュー)
種類
ローラー
寸法D(Φmm)
64
材質(ローラー部)
MCナイロンMC901(ブルー)
寸法d1(Φmm)
42
寸法d2(Φmm)
38
材質(ベアリング)
ベアリング鋼・6004ZZ
寸法h4(mm)
12
軸穴径(Φmm)
20
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法H(mm)
寸法h1(mm)
寸法h2(mm)
寸法h3(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
01717144
MCF-30
135
30
9
-
-
¥
6,700
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
01717153
MCF-55
270
55
-
6
19
¥
8,050
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください