MIYOSHI(小西製作所)
プレスフィットプランジャー PFP
材質(バネ)
ステンレスSUS631J
内容量
1個
全18種類を絞り込む
ストローク(mm)
選択してください
0.8
1
1.6
1.9
3.1
3.8
寸法d(mm)
選択してください
4.6
5.6
6.5
8.5
11
13
18種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
適合
ストローク(mm)
質量(g)
寸法d(mm)
寸法S(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
01737216
PFP-4
ボールボタン/BB-6
0.8
0.35
4.6
3
¥
375
¥
289
¥
318
(税込)
翌々日出荷
01737225
PFP-5
ボールボタン/BB-8
1
0.6
5.6
4
¥
375
¥
289
¥
318
(税込)
翌々日出荷
01737234
PFP-6
ボールボタン/BB-10
1.6
1
6.5
5
¥
395
¥
299
¥
329
(税込)
3日以内出荷
01737243
PFP-8
ボールボタン/BB-12
1.9
2.2
8.5
6.5
¥
470
¥
359
¥
395
(税込)
3日以内出荷
01737252
PFP-10
ボールボタン/BB-16
3.1
5.3
11
8
¥
480
¥
379
¥
417
(税込)
翌々日出荷
01737268
PFP-12
-
3.8
7.8
13
10
¥
800
¥
599
¥
659
(税込)
3日以内出荷
01737277
PFP-4-D
ボールボタン/BB-6
0.8
0.2
4.6
3
¥
255
¥
199
¥
219
(税込)
翌々日出荷
01737286
PFP-5-D
ボールボタン/BB-8
1
0.4
5.6
4
¥
255
¥
199
¥
219
(税込)
3日以内出荷
01737295
PFP-6-D
ボールボタン/BB-10
1.6
0.7
6.5
5
¥
255
¥
199
¥
219
(税込)
3日以内出荷
01737304
PFP-8-D
ボールボタン/BB-12
1.9
1.5
8.5
6.5
¥
310
¥
239
¥
263
(税込)
3日以内出荷
01737313
PFP-10-D
ボールボタン/BB-16
3.1
3.1
11
8
¥
490
¥
379
¥
417
(税込)
3日以内出荷
01737322
PFP-12-D
-
3.8
5.75
13
10
¥
600
¥
469
¥
516
(税込)
3日以内出荷
01737338
PFP-4-DD
ボールボタン/BB-6
0.8
0.1
4.6
3
¥
320
¥
249
¥
274
(税込)
3日以内出荷
01737347
PFP-5-DD
ボールボタン/BB-8
1
0.2
5.6
4
¥
320
¥
249
¥
274
(税込)
3日以内出荷
01737356
PFP-6-DD
ボールボタン/BB-10
1.6
0.3
6.5
5
¥
330
¥
249
¥
274
(税込)
3日以内出荷
01737365
PFP-8-DD
ボールボタン/BB-12
1.9
0.55
8.5
6.5
¥
350
¥
269
¥
296
(税込)
3日以内出荷
01737374
PFP-10-DD
ボールボタン/BB-16
3.1
1.35
11
8
¥
600
¥
469
¥
516
(税込)
翌々日出荷
01737383
PFP-12-DD
-
3.8
2.4
13
10
¥
700
¥
539
¥
593
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください