MIYOSHI(小西製作所)
プランジャーレンチ PW
材質
鋼材S45C
表面処理
黒色四三酸化鉄皮膜・硬度36~40HRC
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法S(mm)
寸法d2(mm)
寸法d3(mm)
寸法h(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
01738713
PW-5
5.6
1
2
1.5
¥
1,120
¥
899
¥
989
(税込)
3日以内出荷
01738722
PW-6
5.6
1.5
2.8
1.5
¥
1,190
¥
959
¥
1,055
(税込)
3日以内出荷
01738738
PW-8
7.6
2
3
2
¥
1,450
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
01738747
PW-10
9.5
2
3.8
2
¥
1,500
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
01738756
PW-12
11.5
2
5.7
2
¥
2,000
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
3日以内出荷
01738765
PW-16
16
2
8.2
2
¥
2,500
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
01738774
PW-24
24
2
8.2
2
¥
2,900
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
3日以内出荷
01738783
PW-30
30
3
15.5
3
¥
3,220
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください