MIYOSHI(小西製作所)
回転ボールグリップ RBG
材質(グリップ)
黒色フェノール樹脂
使用温度(℃)
max110 min-20
材質(ねじ部)
鋼材SUM22L・三価クロメート
寸法F
12
寸法d1
15
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法d(mm)
寸法l(mm)
寸法l1(mm)
寸法l2(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
01739036
RBG-37
18
15
7
15
¥
2,620
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
01739045
RBG-47
23
17
7
17
¥
3,340
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください