MIYOSHI(小西製作所)
ラウンドハンドル RHPF
材質
ステンレス鋼SUS303
付属品
ばね座金平座金組込み十字穴付なべ小ねじ ユニクロ 2個付
表面処理
バフ研磨
内容量
1個
注意
※座金は、含まれておりません。必要な座金の品番は、取手とは別に選定して下さい。2個必要です。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法S(mm)
寸法d(mm)
寸法h(mm)
寸法l(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
01739212
RHPF-1
6
10
13
7
23
¥
870
¥
659
¥
725
(税込)
3日以内出荷
01739228
RHPF-2
6
10
13
7
28
¥
930
¥
699
¥
769
(税込)
3日以内出荷
01739237
RHPF-3
8
10
13
10
57
¥
1,290
¥
979
¥
1,077
(税込)
3日以内出荷
01739246
RHPF-4
8
10
21
10
70.5
¥
1,480
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください