曜日別特売

平型ハンドル車 S-N(握りネジ付)

平型ハンドル車 S-N(握りネジ付) - MIYOSHI(小西製作所)
(3件のレビュー)
種類平型材質鋳鉄FC200表面処理クロムメッキ内容量1個
注意
※ハンドルは、付属しておりません。
(別途、適合ハンドルをお買い求めください。銅製握り:AS、銅製回転握り:C)
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合ハンドル
質量(kg)
寸法d(mm)
寸法l(mm)
寸法h(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01739395S-80-NAS-13、C-130.3325914
1,500
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
01739404S-100-NAS-13、C-130.5830915
1,880
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
01739413S-125-NAS-16、C-160.81351216
2,450
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
01739422S-140-NAS-16、C-161.36351317
3,050
2,298
2,528(税込)
3日以内出荷
01739438S-150-NAS-20、C-201.36381618
3,600
2,698
2,968(税込)
3日以内出荷
01739447S-160-NAS-20、C-201.41381618
3,800
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
01739456S-180-NAS-20、C-201.51381620
4,800
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
01739465S-200-NAS-25、C-252.33401723
5,550
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
01739474S-224-NAS-25、C-253.43451824
7,100
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
01739483S-250-NAS-25、C-254.03481727
8,800
6,598
7,258(税込)
3日以内出荷
01739492S-280-NAS-25、C-255.53532027
11,500
8,598
9,458(税込)
3日以内出荷
01739508S-300-NAS-32、C-326.65562029
13,900
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
01739517S-315-NAS-32、C-327.15572029
14,000
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
01739526S-355-NAS-36、C-367.48642133
18,800
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
01739535S-400-NAS-36、C-369.48682032
26,000
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
01739544S-450-NAS-36、C-3615.48752136
38,000
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
01739553S-500-NAS-36、C-3616.48782136
41,000
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
01739562S-600-NAS-36、C-3625.48983042
107,000
79,980
87,978(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 01739395
2024-06-23
用途: 加工機のハンドルの交換
製造業

ボスの加工は自ら行わなければならないので、バリエーションの中にめっきなしNOものがあると良いと思います

対象商品 : 01739395
2019-08-22
用途: 部品加工時(万力の締め付け)
製造業

写真と現品を同じにしてほしい、写真ではレバーが付いているのに現品は無し、間違い安い。

MonotaROからの回答

ご期待に沿えず誠に申し訳ございませんでした。

対象商品 : 01739395
2019-08-19
用途: 部品加工次
製造業

写真付きでレバーがついているのに現品は付いていない。まぎらわしい
レバーが付かないのであれば写真もレバー無しにしてほしい。

MonotaROからの回答

ご期待に沿えず誠に申し訳ございませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする