MIYOSHI(小西製作所)
スプリングボディー円錐タイプ SBC
材質(ピン)
ステンレスSUS305
材質(バネ)
ステンレスSUS301
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法d(mm)
寸法L(mm)
寸法l(mm)
寸法l1(mm)
寸法l2(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
01739693
SBC-2216
2.2(±0.05)
7.8
16
12、(N)2.2
10.5、(N)3
0.23
¥
330
¥
249
¥
274
(税込)
3日以内出荷
01739702
SBC-3011
3(±0.05)
5.2
11
9、(N)1.6
6.7、(N)3.4
0.2
¥
330
¥
249
¥
274
(税込)
3日以内出荷
01739718
SBC-3016
3(±0.05)
8.5
16
13、(N)4.8
10.7、(N)8.4
0.33
¥
330
¥
249
¥
274
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください