MIYOSHI(小西製作所)
スプリングボディー SBR
材質(ピン)
鋼材SUM22L・ニッケルメッキ
材質(バネ)
ステンレスSUS301
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法d(mm)
寸法L(mm)
寸法l(mm)
寸法l1(mm)
寸法l2(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
01739727
SBR-2216
2.2(±0.05)
7.8
16
12、(N)2.2
10.5、(N)3
0.13
¥
330
¥
249
¥
274
(税込)
当日出荷
01739736
SBR-2608
2.6(±0.05)
3.8
8
6.5、(N)1.1
5.2、(N)2
0.08
¥
330
¥
249
¥
274
(税込)
3日以内出荷
01739745
SBR-3012
3(±0.05)
6
12
9、(N)6.2
8.7、(N)6.8
0.3
¥
330
¥
249
¥
274
(税込)
3日以内出荷
01739754
SBR-3016
3(±0.05)
8.5
16
13、(N)4.8
10.7、(N)8.4
0.33
¥
330
¥
249
¥
274
(税込)
3日以内出荷
01739763
SBR-3412
3.4(±0.05)
6
12
9、(N)5
7.8、(N)7
0.2
¥
330
¥
249
¥
274
(税込)
3日以内出荷
01739772
SBR-3415
3.4(±0.05)
7.3
15
12、(N)5.9
8.2、(N)13.3
0.25
¥
330
¥
249
¥
274
(税込)
3日以内出荷
01739788
SBR-4014
4(±0.05)
8
14
12、(N)5
9、(N)12.3
0.41
¥
330
¥
249
¥
274
(税込)
3日以内出荷
01739797
SBR-5016
5(±0.05)
8
16
13、(N)8
10.4、(N)15
0.56
¥
330
¥
249
¥
274
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください